16 ERPied à coulisse 300mm avec roue de friction

Réf.: 4103208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de pile lithium (Li)
Série MarCal 16 ER
Référence fabricant Digitaler Messschieber MarCal 16 ER
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure rodage fin
Erreur admissible 0,04 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Jauge de profondeur disponible non
Molette oui
Blocage vis de blocage en haut
Guidage glissière surélevée
Métrologie mode numérique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Mise en veille oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Norme ISO 13385
Type de produit pied à coulisse universel
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 4103208
EAN / GTIN 4059192058357
Réf. fabricant 4103208
Article hors catalogue L40080 2339
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Guides rodés
  • Couteaux de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure graduée
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Râcleur d'impuretés dans le curseur

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 ER Plage de mesure : 0 - 300 mm
  • Encadrement numérique mm/pouce : 0.01 / .0005″
  • Mesure de la profondeur:
  • Interface de données : sans
  • Roue de friction : true
  • IP Protection : sans

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Type de produit: 16 ER
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 300 mm
  • Plage de mesure: 0 - 12″
  • Limite d'erreur en pouces: .0015″
  • Dimension d en mm: 388 mm
  • Dimension b en mm: 64 mm
  • Dimension c en mm: 19 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Dimension a en mm: 14 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.04 mm

Norme:

ISO 13385-1