16 ER(M17) Pomično merilo brez podatkovnega vmesnika 300 mm s tornim kolesom

Št. art.: 4103208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta baterije litij (Li)
Serija MarCal 16 ER
Oznaka proizvajalca Digitaler Messschieber MarCal 16 ER
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Točnost 0,04 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje col 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 300 mm
Z globinskim omejevalnikom ne
Pogonsko kolesce da
Utrditev vijak za utrditev na zgornji strani
Vodilo povišano vodilo
Merilno orodje digitalno
Shranjevanje izmerjenih vrednosti sistem MAHR Reference Lock
Preklop v pripravljenost da
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 11 mm
Standard ISO 13385
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4103208
EAN/GTIN 4059192058357
Številka proizvajalca 4103208
L-število L40080 2339
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Vijak za pritrditev na vrhu
  • Poglobljena vodila
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Podstavek in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
  • Stopenjska merilna naprava
  • Najhitreje pripravljena za merjenje zaradi referenčnega sistema
  • Povečana vodila za zaščito tehtnice
  • Čistilec umazanije v drsniku

Opis:

Digitalno merilo MarCal 16 ER Merilno območje: 0 - 300 mm
  • Razmik številk mm/inč: 0,01 / .0005″
  • Merjenje globine:
  • Podatkovni vmesnik: ni
  • Trikcijsko kolo: pravokotno
  • Zaščita IP: ni

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Vrsta izdelka: 16 ER
  • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Merilno območje: 0 - 300 mm
  • Merilno območje: 0 - 12″
  • Meja napake v palcih: .0015″
  • Dimenzija d v mm: 388 mm
  • Dimenzija b v mm: 64 mm
  • Dimenzija c v mm: 19 mm
  • Dimenzija e v mm: 16 mm
  • Dimenzija a v mm: 14 mm
  • Višina številk: 11 mm
  • Meja napake (mm): 0.04 mm

Standard:

ISO 13385-1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MarCal 16 ER" Poglej vse