Set șublere, interval de măsurare 150 mm Vernier 1/50, Număr de şublere: 10

Cod articol.: 410107 10
Reducere
321,48 €
Setați prețul 10 buc. (25,71 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 180,00 € /buc.
  • 100,50 € /buc.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şublere Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,02 mm
Citire inch 0,0078 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma rotund
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Blocare Şurub de blocare superior
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă Da
Citire cadran rotund 0,02 mm
Gradaţie vernier mm/Inch Da
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard ISO 13385
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 410107 10
EAN / GTIN 4067263100034
Număr producător 410107 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.
Gradaţii fine, contrast puternic.
Şurub de blocare a vernierului.
Cursor optimizat, ergonomic. Citire fără erori datorită gradaţiei în culori contrastante.
Suprafeţe de măsurare lepuite fin.

Livrare:

10× şubler Cod 410105 Ref. 150.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.