Juego de pie de rey, capacidad de medición de 150 mm Nonio 1 / 50, Número de pies de rey: 10

Número de artículo: 410107 10
Descuento
327,91 €
Establecer precio 10 Unidad (25,71 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 49,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 210,60 € /piezas
  • 117,59 € /piezas
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de pies de rey Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Embalaje Estuche
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Margen de error 0,03 mm
Lectura 0,02 mm
Lectura pulgadas 0,0078 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Longitud del pico 40 mm
Varilla de profundidad existente
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Diámetro varilla de profundidad 1,6 mm
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable
Lectura de escala circular 0,02 mm
Graduación nonio mm/pulgadas
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Norma ISO 13385
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 410107 10
EAN / GTIN 4067263100034
Número del fabricante 410107 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Tornillo de sujeción superior.
Corredera optimizada ergonómicamente. Lectura sin errores mediante escala aplanada de color.
Superficies de medición con lapeado de precisión.

Volumen de suministro:

10 pies de rey n.º 410105 tam. 150.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descargas y documentos

Productos adecuados