Sada posuvných měřítek, rozsah měření 150 mm nonius 1/50, Počet posuvných měřítek: 10

Artiklové číslo: 410107 10
Sleva
8 358,00 CZK
Nastavit cenu 10 ks (CZK 642,80 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 225,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 4 500,00 CZK / ks
  • 2 513,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet posuvných měřítek Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Obal Pouzdro
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Mez chyby 0,03 mm
Odečet 0,02 mm
Odečet palce 0,0078 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Délka zobáku 40 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Průměr hloubkoměru 1,6 mm
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Měřicí technika Analogová
Přepínatelný odečet ano
Odečet kruhová stupnice 0,02 mm
Stupnice nonia mm / palce ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Norma ISO 13385
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 410107 10
EAN / GTIN 4067263100034
Číslo výrobce 410107 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.
Jemná, kontrastní stupnice.
Stavěcí šroub nahoře.
Ergonomicky optimalizované posuvné měřítko. Bezchybné odečítání díky barevně odlišené barevné stupnici.
Měřicí plochy jemně lapované.

Rozsah dodávky:

10 × posuvné měřítko č. 410105 vel. 150.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.