{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MarCal 16 FN | |
| Denumirea producătorului | 16 FN | |
| Ambalaj | Husă | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | ja | |
| Suprafaţă de măsurare | călit | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 300 mm | |
| Tijă adâncime existentă | ja | |
| Tijă adâncime forma | pătrat | |
| Blocare | Blocare instantanee | |
| Ghidaj | Linie de ghidaj înălţată | |
| Tabel de fileturi | Tabel şublere | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire comutabilă | ja | |
| Citire cadran rotund | 0,05 mm | |
| Execuţie părţi citire | Cromat mat | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 4100422KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192001551 | |
| Număr producător | 4100422KAL | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |