16 Şubler FN 150 mm non. 0,05 mm cu calibrare DAkkS

Cod articol.: 4100420DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Serie MarCal 16 FN
Denumirea producătorului 16 FN
Ambalaj Husă
Material oţel superior (INOX)
Călit ja
Suprafaţă de măsurare călit
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Tijă adâncime existentă ja
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Blocare instantanee
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă ja
Citire cadran rotund 0,05 mm
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 4100420DKS
EAN / GTIN 4059192001537
Număr producător 4100420DKS
L-Număr L40080 107730
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Şubler cu afișaj de scală Marcal 16 FN
interval de măsurare: 0 - 150 mm
Nonius Value mm: 0,05 mm /
Cuplu de prindere
domeniul de aplicare de livrare: Tabele de fileturi, husă