Şubler cu ceas Set de 3 piese

Cod articol: 405509
Reducere
424,36 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 28,30 € /buc.
  • 51,00 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Standard: DIN 862
  • Tijă de adâncime: plat
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 862
Tijă de adâncime plat
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire (cadran ceas) 0,02 mm
Rotaţia acului indicator 2 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Şublere cu ceas

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 405509
EAN / GTIN 4067263132707

Descriere

Execuţie:

Gradaţie cromată mat. Cu protecţie antişoc şi cremalieră protejată. Ceas de precizie cu cadran gradat rotativ cu şurub de fixare.
Citire de 1 mm pe riglă, 2/100 mm pe cadranul ceasului.

Livrare:

3 × şublere cu ceas cod 412416 măr. 150/02.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb