Clește cu nas plat Micro-Tech cu fălci extra lungi

Cod articol.: 402.MT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 402.MT
EAN / GTIN 3148511750407
Număr producător 402.MT
L-Număr L60130 2845
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru aplicații cu forță mare

Caracteristică:

  • B [mm]: 14
  • C [mm]: 48
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 160