Modul pentru palpatoare inductive, Tip: 1702M

Cod articol.: 404290 1702M
Reducere
460,41 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP IP42
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Sistem video de inspectare

Identificare și clasificare

Cod articol 404290 1702M
EAN / GTIN 4059192061289
Număr producător 5331120
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Increment: 0,1 µm
Domeniu de măsurare palpator inductiv: ±2000 µm, ±5000 µm
Intrări palpator: Mahr 1340, semipunte Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Limită de transmisie de date: 4189 valori/sec.
Eroare de toleranţă: 0,3% (min. 0,2 µm)
Interfaţă de date: RS485
Consum de curent: 110 mA
  • Conexiunea modulelor N 1700 prin interfaţă USB la programul software smart de evaluare şi configurare, cu utilizare universală, Millimar Cockpit.
  • Module de magistrală RS485 cu posibilitate flexibilă de combinare.
  • Livrare: Instrucţiuni de utilizare.

Descriere:

Combinație inteligentă și flexibilă de module de măsurare și software pentru rezolvarea sarcinilor de măsurare specifice clientului.

Modul pentru palpatorul inductiv Millimar N 1702 M
  • Module de bus RS-485 combinabile în mod flexibil.
  • Module de conexiune de randament mare, pentru evaluarea senzorilor de măsurare (inductiv/pneumatic).
  • Consultarea sincronizată a datelor de la mai multe palpatoare de măsurare conectate.
  • Utilizabil ca modul de măsurare pe C 1202.
  • Conectarea modulelor N 1700 prin interfaţă USB la software-ul de configurare şi de evaluare Millimar Cockpit, un software inteligent şi cu utilizare universală.
  • Conectarea tuturor tipurilor de palpatoare de măsurare compatibile între ele prin intermediul unuia şi aceluiaşi modul.
  • Combinaţie flexibilă şi modulară de produse pentru îndeplinirea sarcinilor de măsurare specifice clientului.
  • Rata maximă teoretică de transfer de date prin magistrală este de 4189 valori/s (în funcţie de numărul de canale conectate).