Module voor inductieve tasters 1702M

Artikelnummer: 404290 1702M
Korting
447,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 404290 1702M
EAN/GTIN 4059192061289
Nummer fabrikant 5331120

Omschrijving

Uitvoering:

Numerieke resolutie: 0,1 µm
Meetbereik inductieve taster: ±2000 µm, ±5000 µm
Tasteringangen: Mahr 1340, Mahr halve brug, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Gegevensoverdrachtsgrens: 4189 waarden/sec.
Maximale afwijking: 0,3% (min. 0,2 µm)
Gegevensinterface: RS485
Stroomverbruik: 110 mA
  • Aansluiten van de N 1700 modules via USB-aansluiting op de intelligente en universeel inzetbare analyse- en configuratiesoftware Millimar Cockpit.
  • Flexibel te combineren RS485-busmodules.
  • Levering: gebruiksaanwijzing.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen