Módulo para palpador inductivo, Tipo: 1702M

Número de artículo: 404290 1702M
Descuento
469,20 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP42
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP

Identificación y clasificación

Número de artículo 404290 1702M
EAN / GTIN 4059192061289
Número del fabricante 5331120
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Incremento numérico: 0,1 µm
Capacidad de medición del palpador inductivo: ±2000 µm, ±5000 µm
Entradas de palpador: Mahr 1340, semipuente Mahr, LVDT Mahr, VLDT Mahr
Límite de transmisión de datos: 4189 valores/s
Margen de error: 0,3 % (mín. 0,2 µm)
Interfaz de datos: RS485
Consumo de corriente: 110 mA
  • Conexión de los módulos N 1700 al software de evaluación y configuración Millimar Cockpit, inteligente y de uso universal, mediante puerto USB.
  • Módulos de bus RS485 combinables de manera flexible.
  • Volumen de suministro: Manual de instrucciones.

Descripción:

Combinación inteligente y flexible de módulos de medición y software para resolver tareas de medición específicas del cliente.

Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 M
  • Módulos de bus combinables de forma flexible RD-485.
  • Módulos de conexión de alta potencia para la evaluación de sensores de medición (inductivos/neumáticos).
  • Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados.
  • Puede utilizarse como módulo de medición en el C 1202.
  • Conexión de los módulos N 1700 al software de evaluación y configuración Millimar Cockpit, inteligente y de uso universal, mediante puerto USB.
  • Conexión de todos los tipos de palpadores de medición con una compatibilidad a través del mismo módulo.
  • Combinación de productos flexible y modular para solucionar tareas de medición específicas del cliente.
  • Máx. velocidad de datos teórica de 4189 valores/s (dependiendo del número de canales conectados).