Execuţie:
- Utilizare flexibilă pentru o gamă largă de sarcini de măsurare
- Module N 1700 interschimbabile ca canale de măsurare pentru palpatoare inductive și
- incrementale sau pentru dispozitive de măsurare pneumatice.
- Afișare perfectă datorită ecranului color de înaltă rezoluție și cu contrast ridicat
- Ecran înclinabil fără trepte pentru un unghi de vizualizare optim
- Afișarea variabilă a valorilor măsurate, opțional ca numere, indicatoare sau bare
- 1 - 3 caracteristici pot fi afișate simultan
- Operare extrem de simplă
- Intrare de comutare programabilă pentru controlul secvenței de măsurare
- Mai multe sarcini de măsurare pot fi stocate pe cardul de memorie, în mod flexibil.
- Carcasă compactă
- Se poate monta pe perete
Caracteristică:
Conectarea diferiților senzori cu ajutorul modulului de măsurare N1700
Interfață de afișaj cu scală mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Interfață de afișaj numeric mm: ± 999,9999
Interfaţă de date: USB, Digimatic
Afişaj: Ecran color TFT de 110 mm (4,3 inch), 480 x 272 pixeli
Tip produs: C 1202
Interfață de afișaj numeric µm: ± 999 999,9
Interfață de afișaj numeric inch: ± 39
Interfață de afișaj cu scală µm: ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Interfață de afișaj cu scală inch: ± ,19 , ± ,07 , ± ,03 , ± ,01 , ± ,003 , ± ,001 , ± ,0004 , ± ,0001
Increment µm: 0,01 , 0,1 , 1
Gradație µm: 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
Gradație inch: ,019 , ,007 , ,002 , ,001 , ,0002 , ,0001 , ,00002 , ,00001
Combinații de măsurători: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Caracteristici: 3
Etape de testare: 1
Funcții dinamice: max, min, max-min, (max+min)/2, valoare medie
Funcții statistice: Lungime, unghi
Configurare: Tastatură
Frecvențe ale cadrelor: 30 fps
Rată transfer de date: 30 Hz
Eroare toleranţă afişaj numeric: 0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)*
* (cu N 1702 M-HR)
Eroare toleranţă afişaj cu scală: 0,25% din scala completă / 0,3% din valoarea afișată
Interfețe hardware: USB, intrare de control, RS-485, slot microSD pentru carduri SD / SDHC de până la 32 GB
Intrări de control: Intrare de control programabilă (funcții și secvențe de funcții)
Clasă de protecţie IP: IP 42
Temperatura de lucru MIN: 10 °C
Temperatura de lucru MAX: 35 °C
Temperatură de lucru de la: 0 °C
Temperatură de lucru până la: 40 °C
Aplicaţie:
Dispozitiv de afișare pentru măsurători precise ale lungimii
- pentru conectarea diferiților senzori cu ajutorul modulului de măsurare N 1700
- Pentru conectarea a până la 2 celule de măsurare
Livrare:
Unitate de alimentare cu priză, card de memorie micro SD, manual de utilizare, fără modul N 1700 (accesoriu necesar opțional).