Etrier digital cu sistem AOS, Domeniu de măsurare: 150CALmm

Cod articol.: 402632 150CAL
Reducere
149,10 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Durată de funcţionare 20.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare călit
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Durată de funcţionare 20.000 h
Lățime măsurător adâncime 3,7
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 402632 150CAL
Număr producător 500-181-30CALX
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii afişat cu cifre uşor lizibile (înălţime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic AOS (Advanced Onsite Sensor) oferă protecţie mărită împotriva apei şi prafului.
  • Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă şi precisă, fără punerea la zero.
  • Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afişarea încărcării bateriei.

Livrare:

Include 1 baterie cod 081560, ref. 357. Produsul este livrat împreună cu un certificat RvA.
​​​

Accesorii opţionale:

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

Notă:

Produsul este livrat împreună cu un certificat RvA (Raad voor Accreditatie).