Digitální posuvné měřítko se systémem AOS, Rozsah měření: 150CALmm

Artiklové číslo: 402632 150CAL
Sleva
3 619,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
Digitální
Obsah
jednotlivý díl
Rozsah měření max.
150 mm
Odečet
0,01 mm
Délka zobáku L
40 mm
Mez chyby
0,02 mm
Odchylka měření E MPE
0,02 mm
Přepínatelný odečet
ne
Tvar hloubkoměru
hranatý
Norma
ISO 13385
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu
20 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí
ne
Označení výrobce
Digitaler Messschieber mit AOS-System
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Kalení
ano
Měřicí plocha
kalené
Rozsah měření min.
0 mm
Hloubkoměr k dispozici
ano
Metoda měření měřidla
Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha
jednorázové nastavení nulového bodu
Výška číslic LCD displeje
9 mm
Doba provozu
20 000 h
Šířka hloubkoměru
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,4 mm
Druh produktu
Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 402632 150CAL
Číslo výrobce 500-181-30CALX
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém AOS (Advanced Onsite Sensor) nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.
  • Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.
  • Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560, velikost 357. Zboží dodáváme s certifikátem RvA.
​​​

Zvláštní příslušenství:

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.

Poznámka:

Zboží dodáváme s certifikátem RvA (Raad voor Accreditatie).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty