{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología |
Digital
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Capacidad de medición máx. |
150 mm
|
|
| Lectura |
0,01 mm
|
|
| Longitud del pico L |
40 mm
|
|
| Margen de error |
0,02 mm
|
|
| Desviación de medición E MPE |
0,02 mm
|
|
| Lectura conmutable |
no
|
|
| Forma de la varilla de profundidad |
forma angular
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Material |
acero fino (INOX)
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Óxido de plata-zinc (AgO)
|
|
| Duración de funcionamiento |
20.000 h
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
Pila redonda (357 / SR44)
|
|
| Recargable |
no
|
|
| Denominación del fabricante |
Digitaler Messschieber mit AOS-System
|
|
| Embalaje |
Caja
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Templado |
sí
|
|
| Superficie de medición |
templado
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Varilla de profundidad existente |
sí
|
|
| Método de medición del aparato de medición |
Método inductivo electromagnético
|
|
| Seguridad del valor de medición |
ajuste único del punto cero
|
|
| Altura de las cifras pantalla LCD |
9 mm
|
|
| Duración de funcionamiento |
20.000 h
|
|
| Profundidad-Ancho |
3,7 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1,4 mm
|
|
| Tipo de producto |
Pie de rey universal
|
|
| Calibrable |
sí
|
| Número de artículo | 402632 150CAL | |
| Número del fabricante | 500-181-30CALX | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |