Cheie combinată, dimensiune reglabilă 4 max.SW.13 mm

Cod articol: 40250104
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40250104
EAN / GTIN 4018754299492
Număr producător 40250104
L-Număr L60010 6476

Descriere

Descriere:

  • juridic
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B107.100
  • Poziția gurii 22,5°
  • Crom vanadiu, cromat

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 115 mm
  • Greutate: 52 g
  • Lățimea pe laturi max.: 13 mm