Steeksleutel, maat 4 verstelbaar, max.13 mm

Artikelnummer: 40250104
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40250104
EAN/GTIN 4018754299492
Nummer fabrikant 40250104
L-nummer L60010 6476

Omschrijving

Omschrijving:

  • legaal
  • DIN 3117/ISO 6787 VORM B.
  • ASME B107.100
  • Mondpositie 22,5°
  • Chroom-vanadium, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 115 mm
  • Gewicht: 52 g
  • Breedte over vlakken max.: 13 mm