Stavitelný klíč, nastavitelná velikost 4 max.SW.13 mm

Artiklové číslo: 40250104
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
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40250104
EAN / GTIN 4018754299492
Číslo výrobce 40250104
L-číslo L60010 6476

Popis

Popis:

  • právní
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B107.100
  • Poloha úst 22,5°
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • Délka [mm): 115 mm
  • Hmotnost: 52 g
  • Šířka napříč plochami max.: 13 mm