Suport pentru discuri abrazive COMBIDISC Disc SBHR

Cod articol: 4007220776315
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220776315
EAN / GTIN 4007220776315
Număr producător 42721212
L-Număr L51100 463

Descriere

Execuţie:

  • M (mediu)

Descriere:

Potrivit suport pentru unelte de rectificat COMBIDISC.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SBHR
  • Sistem de prindere: Sistem CDR
  • RPM, max.: 47500 rpm
  • Execuţie: M (mediu)
  • Metrică lățime: 0 mm
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, arbore: 40 mm

Aplicaţie:

Recomandări de utilizare: Tija suportului pentru foaie abrazivă poate fi înlocuită cu adaptoare adecvate. Acest lucru permite ca suportul foii abrazive să fie atașat direct la axul de acționare al uneltei.
Tipuri de unități: Polizor unghiular; Polizor unghiular cu acumulator; Acționare cu arbore flexibil; Polizor drept; Polizor drept

Notă:

Diferitele grade de duritate sunt codificate prin culori: W (moale) - gri, M (mediu) - albastru, H (tare) - roșu.
Vă rugăm să adăugați gradul de duritate dorit la descriere.