Exécution:
Description:
Porte-outil adapté aux outils abrasifs COMBIDISC.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: SBHR
- Système de serrage: Système CDR
- Tr/min, max.: 47500 RPM
- Exécution: M (moyenne)
- Largeur métrique: 0 mm
- Ø extérieur, métrique: 20 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Longueur, tige: 40
Utilisation:
Recommandations d'utilisation: La tige du plateau-support peut être remplacée par un adaptateur adéquat. Le plateau-support se fixe alors directement sur la broche d'entraînement de la machine motrice.
Types d'entraînement : Meuleuse d'angle ; Meuleuse d'angle sans fil ; Entraînement par arbre flexible ; Meuleuse droite
Remarque(s):
Les différents degrés de dureté sont indiqués par des couleurs : W (tendre) - gris, M (moyen) - bleu, H (dur) - rouge.
Veuillez compléter la désignation par le degré de dureté souhaité.