Ausführung:
Beschreibung:
Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.
Merkmal:
- PFERD Typ: SBHR
- Aufspannsystem: System CDR
- RPM, max.: 47500 RPM
- Ausführung: M (mittel)
- Breite metrisch: 0 mm
- ø Außen metrisch: 20 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Länge, Schaft: 40 mm
Verwendung:
Anwendungsempfehlungen: Der Schaft des Schleifblatthalters kann durch entsprechende Adapter ersetzt werden. Hierdurch kann der Schleifblatthalter direkt an der Antriebsspindel des Werkzeugantriebes befestigt werden.
Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Hinweis:
Die unterschiedlichen Härtegrade sind farblich gekennzeichnet: W (weich) – grau, M (mittel) – blau, H (hart) – rot
Bitte Bezeichnung um gewünschten Härtegrad ergänzen.