Cilindru de texturare Poliflex P

Cod articol.: 4007220752159
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cilindru de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220752159
EAN / GTIN 4007220752159
Număr producător 41030016
L-Număr L51100 568
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Sculele Poliflex de măcinare fină sunt fabricate cu precizie dimensională ridicată, consistență excelentă de calitate și toleranțe dimensionale strânse. Ele sunt ideale pentru măcinarea fină, structurarea și pregătirea lucrărilor de lustruire și sunt foarte des utilizate în fabricarea sculelor și mucegaiului. Pentru a structura suprafețe mari. Sculele de legare Poliflex PU-structural sunt fabricate din carbură de siliciu gri. Acestea sunt ideale pentru prelucrarea componentelor din oțel inoxidabil (INOX). Legătura PU-STRUCTURAL este intercalată omogen cu o proporție mare de granule abrazive.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 2800 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 1000 rpm
  • RPM, opt., până la: 1900 rpm
  • Metrică lățime: 100 mm
  • Orificiu Ø: 19 mm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Racitor, măcinare moale datorită structurii deschise și a legării elastice.
  • Post-procesarea rapidă și eficientă a defectelor și tranzițiilor pe imaginile de linie direcționate.
  • Obțineți calități de suprafață foarte bune.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei ridicate de eliminare.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: În funcție de aplicație, profil cu un diamant de pansament sau cu pietre de cotitură ceramice la viteză mică. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5–10 m/s..
  • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; texturare (înghețare, glazurare și satinare)
  • Tipuri de transmisie: Transmisii cu role

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Cupru
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Diametrul orificiului de 19 mm cu 4 de caneluri se potrivește tuturor transmisiilor cu role obișnuite.

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.