• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

PoLiFlex váleček Ø 100x100 mm otvor Ø 19 mm PU-STRUCC SIC16 pro strukturování s válečkovým pohonem

Artiklové číslo: 4007220752159

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce Poliflex Walze PU-STRUC SIC16
Barva Modrá
Podklad brusného materiálu Plsť
Stupeň jemnosti jemný
Doporučené otáčky 1 000 min-1
Průměr otvoru 19 mm
Průměr 100 mm
Popis tvaru Válec
Druh produktu Lešticí válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220752159
EAN / GTIN 4007220752159
Číslo výrobce 41030016
L-číslo L51100 568
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Jemné brusné nástroje Poliflex jsou vyráběny s vysokou rozměrovou přesností, vynikající konzistencí kvality a přísnými rozměrovými tolerancemi. Jsou ideální pro jemné broušení, strukturování a přípravu leštících prací a velmi často se používají při výrobě nástrojů a forem. Strukturovat velké plochy. Nástroje pro strukturování vazby Poliflex PU-STRUC jsou vyráběny z šedého karbidu křemíku. Jsou ideální pro obrábění součástí z nerezové oceli (INOX). Vazba PU-STRUC je homogenně proložena vysokým podílem abrazivních zrn.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 2800 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 1900 RPM
  • Metrika šířky: 100 mm
  • Ø otvor: 19 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 100 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Chladnější, měkké broušení díky otevřené konstrukci a elastické vazbě.
  • Rychlé a efektivní následné zpracování vad a přechodů na cílený liniový obraz.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
  • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a vysoké rychlosti odstraňování.

Použití:

  • Doporučení k použití: V závislosti na aplikaci, profil s dresinkovým diamantem nebo s keramickými soustružnými kameny při nízké Otáčky. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s.
  • Zpracování úloh: Jemné broušení krok za krokem; texturování (omrzlin, omrzlin a satination)
  • Typy jednotek: Válečkové pohony

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Měď
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Průměr otvoru 19 mm se 4 drážkami je vhodný pro všechny běžné válečkové pohony.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.