Poliflex valj Ø 100x100 mm z luknjo Ø 19 mm PU-STRUC SIC16 za teksturiranje z valjčnim pogonom

Št. art.: 4007220752159
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca Poliflex Walze PU-STRUC SIC16
Barva modra
Brusna podlaga klobučevina
Stopnja preciznosti fino
Priporočena hitrost vrtenja 1.000 min-1
Premer izvrtine 19 mm
Premer 100 mm
Opis oblike cilindri
Vrsta izdelka polirni valji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220752159
EAN/GTIN 4007220752159
Številka proizvajalca 41030016
L-število L51100 568
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. Za strukturiranje velikih površin. Orodja za strukturiranje vezanja poliflex PU-STRUC so izdelana iz sivega silicijevega karbida. Idealne so za strojno obdelavo komponent iz nerjavečega jekla (INOX). PU-STRUC vez je homogeno porazdeljena z visokim deležem abrazivnih zrn.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 2800 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 1000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 1900 vrt./min
  • Metrična širina: 100 mm
  • Ø Luknja: 19 mm
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Hladnejše, mehko brušenje zaradi odprte strukture in elastične vezave.
  • Hitra in učinkovita naknadna obdelava napak in prehodov na slikah z usmerjenimi črtami.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 5–10 m/s.
  • Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih; teksturiranje (glajenje, glazura in nasičenje)
  • Vrste pogona: Valjčni pogoni

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Baker
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Premer izvrtine 19 mm z 4 utori ustreza vsem pogonskim valjčkom.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.