Mâner de pilă ergonomic FH 4/1-10

Cod articol: 4007220535776
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220535776
EAN / GTIN 4007220535776
Număr producător 12617141
L-Număr L51060 84

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Mâner ergonomic pentru lucrul confortabil și sigur.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: FH 4/1
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 200, 250 mm
  • Recomandat pentru: Profile plate, drepte, semicirculare
  • Lungime, total: 115 mm

Avantaj:

  • Protejează mâna de marginile și colțurile ascuțite.
  • Formă ergonomică cu Optimal mâner.
  • Fără rularea fișierelor.
  • Plastic moale la exterior, cu o parte interioară tare și stabilă.
  • Fără plastifianți.