POLINOX - disc de rectificat PNL 20050/44 A

Cod articol: 4007220479698
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220479698
EAN / GTIN 4007220479698
Număr producător 44644211
L-Număr L51100 46

Descriere

Descriere:

Discurile de polizare POLINOX sunt fabricate din poliamidă fleece, în care sunt integrate granulele abrazive. material de şlefuit este aranjată radial într-o formă lamelară. Lamelele ambalate dens asigură o durată lungă de viață. Scula este utilizată în principal pentru prelucrarea suprafețelor mari.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 3000 rpm
  • RPM, opțiune: 1500 rpm
  • Metrică lățime: 50 mm
  • Orificiu Ø: 44 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 200 mm
  • Ø filet: 0
  • Dimensiune boabe: 100

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Masă mai rece și sarcină termică redusă pe piesa de prelucrat.
  • Nu se înfundă scula din cauza structurii deschise și a flexibilității ridicate a materialului nețesut.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–20 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
  • Tipuri de transmisie: polizor pentru banc; transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.

Produse potrivite

Accesorii