Descriere:
Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia ușoară și comodă cu aer comprimat se caracterizează printr-o viteză mare. Are un manșon detașabil de protecție a axului. Unitatea poate fi utilizată numai cu ulei. Furtun de aer de alimentare de 0,75 m și 1,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 3 mm, cheie de prindere 2. Dispozitivul de acționare are un design de supapă rotativă.
Caracteristică:
- Putere: 100 wați
- Turaţie: 60000 rpm
- Grup de clești de prindere: 15
- Design supapă: Rotiți
- Metrică lățime: 23 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,26 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,24 m³/min
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 3 mm
- Măsurare lungime: 145 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 1 picături
- Greutate netă: 0137 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 4,8 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 23 mm
Avantaj:
- Dispozitivul de acționare este adecvat ca versiune cu supapă rotativă pentru utilizare mai lung.
- Axul montat elastic asigură lucrul cu vibrații reduse.
- Ghidare ușoară datorită designului subțire și ușor.
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.