Meuleuse droite pneumatique PGAS 2/600 E-DV 60 000 tr/min / 100 W

Réf.: 4007220221402
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220221402
EAN / GTIN 4007220221402
Réf. fabricant 80105096
Article hors catalogue L51050 957

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique légère et pratique se distingue par sa vitesse de rotation élevée. Elle est équipée d’un manchon de protection pour broche amovible. La machine doit uniquement être utilisée avec de l’huile. Flexible d’échappement de 0,75 m et flexible d’alimentation de 1,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage. La machine est équipée d’une gâchette tournante.

Caractéristique(s):

  • Puissance: 100 Watt
  • Vitesse de rotation: 60000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 15
  • Type de gâchette: Lime pour tour
  • Largeur métrique: 23 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.26 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.24 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 145 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
  • Poids net: 0.137 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 4.8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 23 mm

Avantage(s):

  • La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations de longue durée.
  • La broche à montage élastique assure un fonctionnement sans vibrations.
  • Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.