• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 2/600 E-DV 60.000 RPM/100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220221402
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220221402
EAN / GTIN 4007220221402
Herstellernummer 80105096
L-Nummer L51050 957
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leichte und handliche Druckluftantrieb zeichnet sich durch eine hohe Drehzahl aus. Er verfügt über eine abnehmbare Spindelschutzhülse. Der Antrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.

Merkmal:

  • Leistung: 100 Watt
  • Drehzahl: 60000 RPM
  • Spannzangengruppe: 15
  • Ventilausführung: Dreh
  • Breite metrisch: 23 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.26 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.24 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 145 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.137 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 23 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet.
  • Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.