Disc de rectificat ER 50-6 SG STEEL+INOX+C

Cod articol: 4007220165461
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220165461
EAN / GTIN 4007220165461
Număr producător 65305060
L-Număr L51160 33

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. O roată de șlefuire cu frecare ridicată, cu o durată de viață bună a sculei pentru prelucrarea zonelor greu accesibile.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 30600 rpm
  • Formă: ER / 1 / T1
  • Metrică lățime: 6,2 mm
  • Orificiu Ø: 6 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm

Avantaj:

  • Performanță ridicată de șlefuire.
  • Durată de viață bună a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; ieșiri; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel

Notă:

  • Cu suport de scule instalat, utilizați mașina pe polizoare drepte până la viteza maximă permisă a suportului de scule.
  • Se utilizează numai la măcinarea circumferențială.

Produse potrivite

Accesorii