Slijpwiel ER 50x6,2x6 mm prestatielijn SG voor staal/edelstaal/gietijzer

Artikelnummer: 4007220165461
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
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
Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220165461
EAN/GTIN 4007220165461
Nummer fabrikant 65305060
L-nummer L51160 33

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Slijpwiel met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 30600 RPM
  • Vorm: ER / 1 / T1
  • Breedte metrisch: 6.2 mm
  • Ø asgat: 6 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 50 mm

Voordeel:

  • Flexibele aanpassing aan de vereisten van de aandrijfmachine.
  • Met een aanslagkraag om te voorkomen dat de ringen door de schijfboring worden gedrukt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Edelstaal (INOX); Staal

Tip:

  • Met gemonteerde gereedschapshouder op rechte slijpmachines tot het maximaal toegestane toerental van de gereedschapshouder gebruiken.
  • Alleen voor omtrekslijpen gebruiken.

Geschikte producten

Accessoires