{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,57 m | |
| Numărul de piese conductoare | 2 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 7 | |
| Adâncime stinghii | 0,08 m | |
| Distanța dintre singhii | 265 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | lipit | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,3 m | |
| Pliabil | ja | |
| Platformă disponibilă | nein | |
| Accesibilitate | bilateral | |
| Asigurare împotriva distanţării | 2 curele din poliester de înaltă rezistență | |
| Cârlig găleată | da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 14,3 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,09 m | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 40028 | |
| EAN / GTIN | 4003866400287 | |
| Număr producător | 40028 | |
| L-Număr | L90010 101362 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |