{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,57 m | |
| Anzahl Leiterteile | 2 | |
| Tritt Ausführung | Sprosse | |
| Sprossen-Anzahl je Leiterteil | 7 | |
| Sprossen-Tiefe | 0,08 m | |
| Sprossen-Abstand | 265 mm | |
| Sprossen-Holm-Verbindung | verleimt | |
| Arbeitshöhe ca. | 3,3 m | |
| klappbar | ja | |
| Plattform vorhanden | nein | |
| Begehbarkeit | beidseitig | |
| Spreizsicherung | 2 hochfeste Polyestergurte | |
| Eimerhaken | ja | |
| Norm | DIN EN 131 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Gewicht | 14,3 kg | |
| Leiter-Länge | 2,09 m | |
| Produktart | Stehleiter |
| Artikelnummer | 40028 | |
| EAN / GTIN | 4003866400287 | |
| Herstellernummer | 40028 | |
| L-Nummer | L90010 101362 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |