{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,57 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 7 | |
| Globina prečk | 0,08 m | |
| Razmik med prečkami | 265 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | zlepljeno | |
| Delovna višina pribl. | 3,3 m | |
| Zložljivo | da | |
| Platforma je na voljo | ne | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 izredno čvrsta traka iz poliestra | |
| Kavelj za vedro | Da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 14,3 kg | |
| Dolžina lestve | 2,09 m | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 40028 | |
| EAN/GTIN | 4003866400287 | |
| Številka proizvajalca | 40028 | |
| L-število | L90010 101362 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |