Crestastep B - Scară din lemn 2x5 trepte

Cod articol.: 40026
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,51 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 5
Adâncime stinghii 0,08 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă lipit
Înălţime de lucru cca. 2,8 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă nein
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 curele din poliester de înaltă rezistență
Cârlig găleată da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 10,3 kg
Lungimea conductorului 1,53 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 40026
EAN / GTIN 4003866400263
Număr producător 40026
L-Număr L90010 1489
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Montanți din lemn de esență moale selecționat de înaltă calitate, trepte din fag.
  • Trepte cu adâncime de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
  • Două chingi de bandă de înaltă rezistență pentru a preveni împrăștierea.
  • Conductibilitate termică scăzută - pentru o aderență confortabilă chiar și atunci când sunt utilizate în aer liber iarna.
  • Balama laterală cu cârlige pentru găleți (oțel galvanizat).

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 2,8 m
  • Sarcina max. 150 kg
  • Greutate 10,3 kg
  • Lungimea scării 1,53 m
  • Material lemn
  • Conexiune treaptă/stambul lipită
  • Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
  • Număr de trepte 2 × 5
  • Număr de trepte 5
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • Înălțimea scării verticale 1,45 m
  • Lățimea exterioară inferioară 0,51 m

Notă:

Conformă cu standardul profesional EN 131.