Crestastep B - Lesena lestev 2x5 stopnic

Št. art.: 40026
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,51 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 5
Globina prečk 0,08 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk zlepljeno
Delovna višina pribl. 2,8 m
Zložljivo da
Platforma je na voljo ne
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz poliestra
Kavelj za vedro Da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 10,3 kg
Dolžina lestve 1,53 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40026
EAN/GTIN 4003866400263
Številka proizvajalca 40026
L-število L90010 1489
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stebri iz visokokakovostnega izbranega iglavca, stopnice iz bukve.
  • 80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
  • Dva visoko trdna trakova za preprečevanje raztezanja.
  • Nizka toplotna prevodnost - za udoben oprijem tudi pri uporabi na prostem pozimi.
  • Stranski tečaj s kavlji za vedro (pocinkano jeklo).

Lastnosti:

  • Delovna višina 2,8 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 10,3 kg
  • Dolžina lestve 1,53 m
  • Material les
  • Lepljena povezava med vodilom in stopnico
  • Navpični razmik med stopnicami 265 mm
  • Število stopnic 2 × 5
  • Število korakov 5
  • Globina stopnice 80 mm
  • Višina vertikalne lestve 1,45 m
  • Spodnja, zunanja širina 0,51 m

Opomba:

V skladu s poklicnim standardom EN 131.