Crestastep B - Échelle en bois 2x5 mar.

Réf.: 40026
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,51 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 5
Profondeur échelon 0,08 m
Espacement des échelons 265 mm
Assemblage échelon-montant collage
Hauteur de travail env. 2,8 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible non
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Crochets pour seaux oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 10,3 kg
Longueur échelle 1,53 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 40026
EAN / GTIN 4003866400263
Réf. fabricant 40026
Article hors catalogue L90010 1489
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Sécurité anti-écartement assurée par deux sangles ultrarésistantes.
  • Faible conductibilité thermique - pour préserver le confort de préhension même en cas d'intervention en plein air en hiver.
  • Charnières latérales avec crochet à seau (acier, galvanisé).
  • Faible conductivité thermique - pour une prise en main toujours agréable, même lors d'utilisations extérieures en hiver.
  • Charnières latérales avec crochet à seau (acier galvanisé).

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail 2.8 m
  • Charge max. 150 kg
  • Poids 10.3 kg
  • Longueur d'échelle 1.53 m
  • Matériau Bois
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Collé
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Nombre de marches 2 × 5
  • Nombre de marches 5
  • Profondeur des marches 80 mm
  • hauteur d'échelle verticale 1.45 m
  • Largeur extérieure, inférieure 0.51 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »