Extractor de butuci de roată cu bară transversală cu disc, model cu impact/șoc, pentru cercuri de șuruburi cu diametrul de până la 225 mm, 5 cârlige de extragere

Cod articol.: 40-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 40-5
EAN / GTIN 4021176014956
Număr producător 40-5
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de butuci de roată cu traversă cu disc este utilizat pentru extragerea butucilor de roată pe camioane. Fusul rulează într-o bucșă filetată mobilă axial în cazul în care sunt necesare lovituri asupra capului fusului pentru a slăbi butucul roții. Mânerul în T cu mișcare liberă de pe capul fusului garantează strângerea manuală a fusului în cele mai înguste spații.
  • Protecție a știfturilor roților datorită buzunarelor pentru piulițe care rămân întotdeauna plane
  • Mânerul în T integrat, care se mișcă liber, garantează acționarea manuală a axului în cele mai înguste spații

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 260 mm
  • Lățime totală [inch]: 10 1/4
  • Adâncime totală [mm]: 260 mm
  • Adâncime totală [inch]: 10 1/4
  • Înălțimea totală [mm]: 265 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 10 7/16
  • Sectorul: Automobile, vehicule comerciale, electrice
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 27 mm
  • dimensiunea filetului: M8
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 150 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 5 7/8
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Diametrul cercului de șuruburi [mm]: 225 mm
  • Numărul de braţe: 5