Extracteur de moyeu de roue avec traverse de disque, modèle à impact/choc, pour entraxes jusqu'à 225 mm de diamètre, 5 crochet d'extracteur

Réf.: 40-5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 40-5
EAN / GTIN 4021176014956
Réf. fabricant 40-5
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de moyeu de roue avec traverse est utilisé pour l'extraction des moyeux de roue des camions. La broche se déplace dans une douille filetée axialement mobile, au cas où des coups sur la tête de broche seraient nécessaires pour desserrer le moyeu de roue. La poignée en T librement mobile sur la tête de broche garantit un serrage manuel de la broche dans des espaces très restreints.
  • Préservation des goujons de roue grâce à des poches d'écrous toujours planes
  • Poignée en T intégrée, librement mobile, garantissant la broche manuelle dans des espaces restreints

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 260 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 1/4
  • Profondeur totale [mm]: 260 mm
  • Profondeur totale [inch]: 10 1/4
  • Hauteur totale [mm]: 265 mm
  • Hauteur totale [inch]: 10 7/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 27 mm
  • Dimension du filetage: M8
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 150 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 5 7/8
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Diamètre du cercle de perçage [mm]: 225 mm
  • Nombre de bras: 5
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)