• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radnabenabzieher mit Scheibentraverse, Schlag-/Schockmodell, für Lochkreise bis 225 mm Durchmesser, 5 Abzugshaken

Artikel-Nr.: 40-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 40-5
EAN / GTIN 4021176014956
Herstellernummer 40-5
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Radnabenabzieher mit Scheibentraverse wird zum Abziehen von Radnaben an LKW eingesetzt. Die Spindel läuft in einer axial beweglich gelagerten Gewindebüchse, falls zum Lösen der Radnabe Schläge auf den Spindelkopf erforderlich sind. Der freibewegliche T-Griff am Spindelkopf garantiert ein manuelles Anziehen der Spindel auf engstem Raum.
  • Schonung der Radbolzen durch stets plan aufliegende Mutterntaschen
  • Integrierter, freibeweglicher T-Griff garantiert manuellen Spindelantrieb auf engstem Raum

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 10 1/4
  • Gesamttiefe [mm]: 260 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 10 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 265 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 10 7/16
  • Branche: KFZ, NFZ, Elektro
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • Gewindemaß: M8
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 5 7/8
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Durchmesser des Lochkreises [mm]: 225 mm
  • Anzahl Arme: 5