Lance de pulverizare, 2050 mm, rotativ

Cod articol: 4.112-021.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4.112-021.0
EAN / GTIN 4054278253299
Număr producător 4.112-021.0
L-Număr L00940 2372
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Lance de pulverizare în diferite versiuni de lungime, oțel inoxidabil cu conexiune manuală cu șurub. Mânere proiectate ergonomic pentru manevrare și izolare optimă. Se rotește la 360° sub presiune.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: UȘOR!Lock
  • Greutate inclusiv ambalaj: 1,6 kg
  • Lungime: 2050 mm
  • Viteză max. Presiune de lucru: 300 bar
  • Temperatura: Max. 155 °C.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă