Lanza pulverizadora, 2050 mm, giratoria

Número de artículo: 4.112-021.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4.112-021.0
EAN / GTIN 4054278253299
Número del fabricante 4.112-021.0
Número L L00940 2372
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Lanzas de pulverización en versiones de diferentes longitudes, acero inoxidable con conexión de tornillo manual. Manijas ergonómicamente diseñadas para un manejo y aislamiento óptimos. Gira 360° bajo presión.

Característica:

  • rosca de empalme: ¡EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 1,6 kg
  • Longitud: 2050 mm
  • Máx. presión de trabajo: 300 bar
  • Temperatura: Max. 155 °C.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra