• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Lance de pulvérisation, 2050 mm, rotative

Réf.: 4.112-021.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4.112-021.0
EAN / GTIN 4054278253299
Réf. fabricant 4.112-021.0
Article hors catalogue L00940 2372
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Lances de pulvérisation en différentes versions de longueur, acier inoxydable avec raccord à vis manuel. Poignées ergonomiques pour une manipulation et une isolation optimales. Tourne à 360° sous pression.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • poids avec emballage : 1,6 kg
  • Longueur : 2050 mm
  • Ø de vissage pression utile : 300 bars
  • Température : max. 155 °C.

Conseillers produits et services

Connectez-vous