Svirtinis prispaudiklis su kampine atrama 5

Prekės Nr.: 376710 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6841J
Atstumas tarp kiaurymių f 29 mm - 46 mm
Atramos plotis K 65 mm
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro 30 mm
Kiaurymės ⌀ d 8,5 mm
Prispaudiklio eiga 40 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) 4 500 N
Bendras aukštis H 129,5 mm
Bendras ilgis L 379,5 mm
Prispaudimo varžtas M12×50 mm
Tvirtinimo sriegis M24×1,5 mm
Produkto rūšis Svirtinis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376710 5
EAN / GTIN 4020772008437
Gamintojo numeris 557377

Aprašymas

Modelis:

Su svirtine pavara. Savaime užsifiksuojantis mechanizmas.
  • Kaiščiai iš nerūdijančiojo plieno, guoliavietės suteptos.
  • Su ilga svirties kreipiančiąja.
  • Rankeną galima reguliuoti bet kokiu kampu.
  • Su termiškai pagerintu, cinkuotu prispaudimo varžtu.
  • Nuimama kampinė atrama, todėl galima tvirtinti prie skardinės sienelės.
  • Su termiškai pagerintu, cinkuotu prispaudimo varžtu.
  • Nuimama atrama, prispaudiklį galima pritvirtintiprie skardinės sienelės.

Paskirtis:

Skirta įmontuoti į specialius spaustuvus gręžiant, praplečiant, šlifuojant, lenkiant, virinant, montuojant ir t. t.

Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376730.

Pastaba:

  • Dydžius 0 ir 3 galima užsisakyti ir iš nerūdijančiojo plieno!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys