{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6802J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 32 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 8,6 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 55,5 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 700 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 3 000 N | |
visas aukštis | 244 mm | |
visas ilgis | 141 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×65 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376510 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007843 | |
Gamintojo numeris | 557313 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalus prispaudiklis su vertikalia atrama 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
49,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
30,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M8×65 | M10×89 |
Kiaurymės ⌀ d | 8,6 | 8,3 |
visas aukštis | 244 | 218 |
visas ilgis | 141 | 143 |
Prispaudimo jėga P1 | 1 700 | 2 500 |
Prispaudimo jėga P2 | 3 000 | 3 470 |
Prispaudimo aukštis H | 55,5 | 43 |