Piuliţă lungă, Filet: M12

Cod articol.: 375395 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.691 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Verlängerungs-Mutter
Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 18 mm
Dimensiune pe colţ e 20,03 mm
Înălţimea totală h 36 mm
Dimensiunea filetului d M12
Suprafaţă Călit
Tip produs Piuliţă
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Standard DIN 6334

Identificare și clasificare

Cod articol 375395 M12
EAN / GTIN 4020772082284
Număr producător 82289
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Lungime dublă a piuliţei înalte Cod 375385 (= 3,0 d în înălţime), ambele capete sunt plate.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea cap la cap a prezoane filetate.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.