Tuerca con collar, Rosca: M24

Número de artículo: 375390 M24
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
1.183 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Bundmutter
Unidad de ancho de llave
Sistema métrico
Ancho de llave s
36 mm
Medida entre vértices e
39,98 mm
Altura total h
36 mm
Modelo
Con manguito / brida
Diámetro collar/brida d1
45 mm
Altura collar/brida a
6 mm
Tamaño de rosca d
M24
Tipo de producto
Tuerca
Tipo de rosca
Rosca normal ISO métrica
Material
acero
Clase de resistencia
10
Norma
DIN 6331
Forma de la tuerca
Hexágono

Identificación y clasificación

Número de artículo 375390 M24
EAN / GTIN 4020772082161
Número del fabricante 82164
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Tuerca con collar (= 1,5 d altura) DIN 6331, forjada.

Norma:

DIN 6331

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.