Borgmoer M24

Artikelnummer: 375390 M24
op aanvraag
Op voorraad
569 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6331
Schroefdraad M24
Totale lengte 36 mm
Sleutelwijdte SW 36 mm
Hoekmaat e 40 mm
Kraag-⌀ 45 mm
Flenshoogte 6 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375390 M24
EAN/GTIN 4020772082161
Nummer fabrikant 82164

Omschrijving

Uitvoering:

Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.

Norm:

DIN 6331

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen