Piuliţă înaltă, Filet: M6

Cod articol.: 375385 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6330B
Filet M6
Lungimea totală 9 mm
‌Deschiderea cheii SW 10 mm
Dimensiune pe colţ e 11,05 mm
Tip produs Piuliţă

Identificare și clasificare

Cod articol 375385 M6
EAN / GTIN 4020772082369
Număr producător 82362
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Piuliţă înaltă (= 1,5 d în înălţime) cu un capăt plat pentru rezemarea pe şaibele Cod 375340 şi un capăt sferic pentru rezemarea şaibelor conice Cod 375355 D sau Cod 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.